Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud57 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3882121
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314054631
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314054631
Descripción general
- Forro de poliéster de lana sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
- Los revestimientos MicroSurface de látex son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Carcasa transpirable de los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Diseño ergonómico de dedos curvados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación