Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería9V
- Altura3.69 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.7 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería9
- País de origenCN
- Características y beneficios• 1 paquete de baterías Energizer Ultimate Lithium 9V • Las baterías de litio de 9 voltios duran hasta un 20 por ciento más en juguetes que las baterías Energizer MAX • El rendimiento en temperaturas extremas de -40 F a 140 F garantiza un uso confiable en todas las estaciones • Las baterías de larga duración tienen una construcción resistente a las fugas • Las baterías ligeras duran hasta 10 años en almacenamiento • La batería ideal para juguetes, detectores y relojes de humo • Siéntase seguro de que tiene la energía de litio de larga duración y la protección que espera de Energizer
Descripción general
- 1 paquete de baterías de litio Energizer Ultimate 9V
- Las baterías de litio de 9 voltios duran hasta un 20 por ciento más en juguetes que las baterías Energizer MAX
- El rendimiento en temperaturas extremas de -40 F a 140 F garantiza un uso fiable en todas las estaciones
- Las baterías de larga duración tienen una construcción resistente a las fugas
- Las baterías ligeras duran hasta 10 años de almacenamiento
- Batería ideal para juguetes, detectores de humo y relojes
- Confíe en saber que tiene la energía de litio y la protección duraderas que espera de Energizer