Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVQZ100-300
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Factor Cv: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos