Motion
15Q05R56 REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLO HD O/P

Dodge
15Q05R56 TIGEAR-2 REDUCER W/ HD O/P SEAL

15Q05R56 REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLO HD O/P
Artículo MI #07386408
No. Fabricante 15Q05R56 TIGEAR-2 REDUCER W/ HD O/P SEAL
Precio1,462.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
15Q05R56 TIGEAR-2 REDUCER W/ HD O/P SEAL

15Q05R56 REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLO HD O/P
Artículo MI #07386408
No. Fabricante 15Q05R56 TIGEAR-2 REDUCER W/ HD O/P SEAL
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
Precio1,462.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.23 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.63 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.820 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.34 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 293 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q05R56HD REDUCTOR