Motion
324 30/1 C WR 182TC

Hub City (RRX)
324 30/1 C WR 182TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 182TC
Artículo MI #07386541
No. Fabricante 324 30/1 C WR 182TC
Precio4,121.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
324 30/1 C WR 182TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 182TC
Artículo MI #07386541
No. Fabricante 324 30/1 C WR 182TC
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
Precio4,121.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    324
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    2943 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    67.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=30/1|ESTILO=C|FS=182TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-14907
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798970165
  • Potencia de entrada máxima
    3.560 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    C
  • UPC_NO
    662798970165

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-14907 REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo