Especificaciones
Dimensiones
- Peso8.9
Descripción general
Descripción del fabricante
RF330DGXXA1.X/12
- Presión máxima de funcionamiento de 360 psi (reducida a 100 psi cuando se utilizan indicadores de obstrucción de tipo manómetro o emergentes)
- Los filtros RF 60 a 330 están fabricados con material de aluminio. La aleación de aluminio es tolerante al agua
- No se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF)
- Los filtros RF 660 están fabricados con hierro dúctil
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
- Los sellos de junta tórica de caucho de nitrilo se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable, otro material de sellado disponible como conversión u opción
- La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción
- La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento
- La fundición de una sola pieza proporciona rigidez para montaje en línea o en tanque
- Todos los filtros dúplex RFD tienen una válvula selectora de tipo bola para proporcionar filtración continua sin apagar el sistema para cambiar los elementos obstruidos
- Los elementos de filtro "BN/HC" antiguos descatalogados se han sustituido por los nuevos elementos de filtro "ON"
- Los indicadores de obstrucción deben adquirirse por separado
- Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature