Motion
SHU 5205  C3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07387945
No. Fabricante SHU 5205 C3
Precio119.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07387945
No. Fabricante SHU 5205 C3
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
Precio119.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    20.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5205C3 COJINETES DE BOLAS DE DOBLE HILERA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5205C3 COJINETES DE BOLAS DE DOBLE HILERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo