Motion
RFD ON 660DAN5A1.X/16

HYDAC CORP
RFD ON 660DAN5A1.X/16

RF Series Low Pressure In-Tank/Inline Filter—Complete Assembly—Port Size: 3 in C61 FLG Inlet x 3 in NPT Outlet
Artículo MI #07388007
No. Fabricante RFD ON 660DAN5A1.X/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFD ON 660DAN5A1.X/16

RF Series Low Pressure In-Tank/Inline Filter—Complete Assembly—Port Size: 3 in C61 FLG Inlet x 3 in NPT Outlet
Artículo MI #07388007
No. Fabricante RFD ON 660DAN5A1.X/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RFD ON 660DAN5A1.X/16
  • Presión máxima de funcionamiento de 360 psi (reducida a 100 psi cuando se utilizan indicadores de obstrucción de tipo manómetro o emergentes)
  • Los filtros RF 60 a 330 están fabricados con material de aluminio. La aleación de aluminio es tolerante al agua
  • No se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF)
  • Los filtros RF 660 están fabricados con hierro dúctil
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Los sellos de junta tórica de caucho de nitrilo se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable, otro material de sellado disponible como conversión u opción
  • La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción
  • La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento
  • La fundición de una sola pieza proporciona rigidez para montaje en línea o en tanque
  • Todos los filtros dúplex RFD tienen una válvula selectora de tipo bola para proporcionar filtración continua sin apagar el sistema para cambiar los elementos obstruidos
  • Los elementos de filtro "BN/HC" antiguos descatalogados se han sustituido por los nuevos elementos de filtro "ON"
  • Los indicadores de obstrucción deben adquirirse por separado
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno