Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos2.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8100 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.9400 pulg.
- Longitud total6.1300 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Peso3.10 lb
Detalles
- Número de cojinetePN-23T
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorPlata
- DescripciónRodamiento de bolas de soporte de brida de tres pernos de acero inoxidable montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - Mantenimiento reducido - Lubricado de por vida - CRFBS-PN23T RMW
- Capacidad de carga dinámica5782 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de níquel y fósforo
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaSoporte 3-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Número de Upc del fabricante662461391839
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2000 rpm
- Velocidad máxima2000 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableNo
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloContacto de múltiples labios
- AutoalineaciónSí
- SerieCRFBS
- Capacidad de carga estática3493 lbf