Motion
TA6525Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 77 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07388372
No. Fabricante TA6525Z
Precio93.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 77 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07388372
No. Fabricante TA6525Z
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
Precio93.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    77 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    56500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA6525Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 77 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.37 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria agrícola de alta resistencia, equipos de construcción y accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA6525Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    116000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 6525 Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno