Motion
17819 48MMX55YD  8979 CINTA ADHESIVA DE ACEITUNA PARA CONDUCTOS GTO GTO

3M
17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO

3M™ Cinta adhesiva para ductos Performance Plus 8979, oliva, 48 mm x 55 m, 12.1 mil, 24 por caja
Artículo MI #07388412
No. Fabricante 17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO
Precio53.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO

3M™ Cinta adhesiva para ductos Performance Plus 8979, oliva, 48 mm x 55 m, 12.1 mil, 24 por caja
Artículo MI #07388412
No. Fabricante 17819 48MMX55YD 8979 DUCT OLIVE TAPE GTO GTO
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
Precio53.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    60.14 yardas
  • Grosor general
    12.1 mm
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Longitud del rodillo
    60 yardas
  • Ancho del rodillo
    2 pulg.
  • Grosor
    12.1 mil

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    00051131178199
  • Número de Upc del fabricante
    00051131178199
  • Material
    Polietileno sobre capa de tela
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipos de productos
    Cinta industrial
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    UL 723, HUD, BOCA
  • UPC_NO
    00051131178199

Descripción general

Descripción del fabricante
17819 48MMX55YD 8979 CONDUCTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta adhesiva para conductos tolerante a los rayos UV en exteriores mantiene un rendimiento versátil cuando se expone a los elementos
  • Se elimina limpiamente hasta seis meses de la mayoría de las superficies opacas, incluso después de la exposición al sol y a las inclemencias del tiempo
  • Se pega inmediatamente y permanece hasta un año sin deterioro
  • Ahorra tiempo y molestias al eliminar residuos pegajosos o secos
  • El fuerte soporte resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
  • Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
  • Se adapta a superficies irregulares sin levantar
  • Disponible en colores azul pizarra, negro y oliva