Motion
CON. C2060H SS, PASO EXT. R/C SS CONN

PEER Chain
C2060H SS CONN EXT PITCH R/C SS CONN

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 pulg., paso, remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07388490
No. Fabricante C2060H SS CONN EXT PITCH R/C SS CONN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C2060H SS CONN EXT PITCH R/C SS CONN

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 pulg., paso, remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07388490
No. Fabricante C2060H SS CONN EXT PITCH R/C SS CONN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    libras

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
CON. C2060H SS, PASO EXT. R/C SS CONN
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo