Especificaciones
Dimensiones
- Peso2 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.438 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante717744932008
- MaterialGrafito flexible
- Velocidad máxima de superficie del eje4000 fpm
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Presión máxima giratoria500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph0-14 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1306
- UPC_NO717744932008
Descripción general
- Trenzado con una combinación de hilos de grafito flexible de alta pureza e hilos de filamento de carbono para las esquinas
- Mayor resistencia a la abrasión que las empaquetaduras de grafito flexibles estándar