Motion
84389
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 4 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07388874
No. Fabricante 84389
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 4 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07388874
No. Fabricante 84389
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    0.180 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    4.0 mm
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    4 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    099575843891

Descripción general

Descripción del fabricante
84389 SKT IMPACTO HEXAGONAL 3/8DR 6PT 4MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo