Motion
7012-12-12-SS

Brennan
7012-12-12-SS

7012-12-12-SS 3/4 M BSPP X -12 M JIC
Artículo MI #07388978
No. Fabricante 7012-12-12-SS
Precio168.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7012-12-12-SS

7012-12-12-SS 3/4 M BSPP X -12 M JIC
Artículo MI #07388978
No. Fabricante 7012-12-12-SS
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
Su precio$168.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    31.75
  • Longitud total
    47.65
  • Profundidad de la rosca
    15.47
  • Tamaño de la rosca 2
    3/4-14

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica paralela de tubería estándar británica macho
  • Rosca del extremo 1
    G - 3/4-14, 1-1/16-12 ONU
  • Estilo final 2
    Junta tórica paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 UN, G - 3/4-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7012_ORR

Descripción general

Descripción del fabricante
7012-12-12-SS 3/4 M BSPP X -12 M JIC

También puede gustarle