Motion
MDBC40TN-125Z-M9BWSDPCS

SMC
MDBC40TN-125Z-M9BWSDPCS

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 40 mm, carrera de 125 mm
Artículo MI #07389024
No. Fabricante MDBC40TN-125Z-M9BWSDPCS
Precio240.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MDBC40TN-125Z-M9BWSDPCS

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 40 mm, carrera de 125 mm
Artículo MI #07389024
No. Fabricante MDBC40TN-125Z-M9BWSDPCS
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
Precio240.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    MB-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MDBC40TN-125Z-M9BWSDPCS
  • Peso más ligero
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Montajes: base, pie axial, ala de varilla o cabeza, horquilla simple o doble y basculante de doble apoyo central
  • Variedad de interruptores
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo