Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante6
- TamañoTAMAÑO 6,0
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNivel de abrasión ANSI 4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaCorte ANSI 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- AplicacionesMontaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Montaje del chasis, recorte del cuerpo|Ajuste de piezas, sistemas|Entrega de piezas a la línea de producción|Reparación y mantenimiento de equipos|Transmisión y reparación del motor|Cambio de aceite, fluidos y filtro|Inspección (recogida, comprobación y marcado)|Alimentación de la prensa y extracción de piezas de repuesto de ella|Componentes de fijación, piezas|Ajuste de piezas de paneles|Operaciones en taller de prensa
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo en espuma
- ColorAntracita
- País de origenPORTUGAL
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónHyFlex® 11-931, TAMAÑO 6,0, Resistencia ligera, 18, Antracita, Tecnología Dyneema® Diamond, Tejido, Gris y Negro, Nitrilo en Espuma, Recubierta de Palma
- Descripción Palabra claveRevestimiento de espuma de nitrilo
- Tipo de servicioServicio ligero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO B
- EN3884X42B
- Patrón de agarreTecnología Ansell Grip topo
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaMercado de repuestos automotrices|Maquinaria y equipos|Fabricación de metal|Agricultura|Petróleo y gas|Utilidades|Almacenamiento
- Calibre de punto18 ga
- Sin látexSí
- Material del revestimientoTecnología Dyneema® Diamond
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema/Nylon/Spandex
- Número de catálogo del fabricante11931060
- Número de Upc del fabricante20076490449821
- Cantidad del paquete12 pares/bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietileno por caja = 144 pares/caja
- Tipo de protecciónAceite|Protección ergonómica|Protección química baja|Protección contra pesticidas
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidosEN ISO 21420:2020|EN 388:2016|ISO 18889:2019|Número CE|EN 420:2003 + A1:2009|ISO 18889:2019|ANSI ABR 4|Corte ANSI A2|Probado dermatológicamente|CITEOEKO-TEX®|Categoría II|Cumple con REACH
- UPC_NO20076490449821
Descripción general
- Protege contra laceraciones, exposición al aceite y a fluidos industriales
- El diseño ultraligero del calibre 18 proporciona destreza y un alto nivel de comodidad
- Entrepierna reforzada para mayor protección y mayor vida útil
- Rendimiento de agarre para un manejo seguro en aplicaciones secas a grasas
- Recubrimiento FORTIX de alta durabilidad para una mayor vida útil del producto
- Sin silicona
- También disponible en paquete Vend