Motion
11931070

Ansell
11931070

HYFLEX 11931 TAMAÑO 7,0
Artículo MI #07389095
No. Fabricante 11931070
Precio25.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
11931070

HYFLEX 11931 TAMAÑO 7,0
Artículo MI #07389095
No. Fabricante 11931070
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
Precio25.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    7
  • Tamaño
    TAMAÑO 7,0

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    Nivel de abrasión ANSI 4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    Corte ANSI 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Aplicaciones
    Montaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Montaje del chasis, recorte del cuerpo|Ajuste de piezas, sistemas|Entrega de piezas a la línea de producción|Reparación y mantenimiento de equipos|Transmisión y reparación del motor|Cambio de aceite, fluidos y filtro|Inspección (recogida, comprobación y marcado)|Alimentación de la prensa y extracción de piezas de repuesto de ella|Componentes de fijación, piezas|Ajuste de piezas de paneles|Operaciones en taller de prensa
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Antracita
  • País de origen
    PORTUGAL
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    HyFlex® 11-931, TAMAÑO 7,0, Resistencia ligera, 18, Antracita, Tecnología Dyneema® Diamond, Tejido, Gris y Negro, Nitrilo en Espuma, Recubierta de Palma
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de espuma de nitrilo
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO B
  • EN388
    4X42B
  • Patrón de agarre
    Tecnología Ansell Grip topo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Mercado de repuestos automotrices|Maquinaria y equipos|Fabricación de metal|Agricultura|Petróleo y gas|Utilidades|Almacenamiento
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Sin látex
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema® Diamond
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Nylon/Spandex
  • Número de catálogo del fabricante
    11931070
  • Número de Upc del fabricante
    20076490449838
  • Cantidad del paquete
    12 pares/bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietileno por caja = 144 pares/caja
  • Tipo de protección
    Aceite|Protección ergonómica|Protección química baja|Protección contra pesticidas
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    EN ISO 21420:2020|EN 388:2016|ISO 18889:2019|Número CE|EN 420:2003 + A1:2009|ISO 18889:2019|ANSI ABR 4|Corte ANSI A2|Probado dermatológicamente|CITEOEKO-TEX®|Categoría II|Cumple con REACH
  • UPC_NO
    20076490449838

Descripción general

Descripción del fabricante
11931070 HYFLEX 11931 TAMAÑO 7, 0
  • Protege contra laceraciones, exposición al aceite y a fluidos industriales
  • El diseño ultraligero del calibre 18 proporciona destreza y un alto nivel de comodidad
  • Entrepierna reforzada para mayor protección y mayor vida útil
  • Rendimiento de agarre para un manejo seguro en aplicaciones secas a grasas
  • Recubrimiento FORTIX de alta durabilidad para una mayor vida útil del producto
  • Sin silicona
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle