Motion
11939090

Ansell
11939090

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 11939090 - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Dyneema/Nylon/Spandex
Artículo MI #07389109
No. Fabricante 11939090
Precio18.17 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
11939090

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 11939090 - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Dyneema/Nylon/Spandex
Artículo MI #07389109
No. Fabricante 11939090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.17/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de espuma de nitrilo
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO B
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Estampado y prensado, mecanizado, fresado, taller de carrocería, montaje de componentes, montaje primario, montaje final, manipulación de materiales, mantenimiento, exposición al aceite ligero.
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Nylon/Spandex
  • Número de Upc del fabricante
    20076490449739
  • Material
    Nitrilo en espuma
  • Estándares cumplidos
    EN388 /ANSI/ ASTM
  • UPC_NO
    20076490449739

Descripción general

Descripción del fabricante
11939090 HYFLEX 11939 TAMAÑO 9, 0
  • Protege contra laceraciones, exposición al aceite y a fluidos industriales
  • El diseño ultraligero del calibre 18 proporciona destreza y un alto nivel de comodidad
  • Entrepierna reforzada para mayor protección y mayor vida útil
  • Rendimiento de agarre para un manejo seguro en aplicaciones secas a grasas
  • Recubrimiento FORTIX de alta durabilidad para una mayor vida útil del producto
  • Sin silicona
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle