Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo en espuma
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de espuma de nitrilo
- Tipo de servicioServicio ligero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO B
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaEstampado y prensado, mecanizado, fresado, taller de carrocería, montaje de componentes, montaje primario, montaje final, manipulación de materiales, mantenimiento, exposición al aceite ligero.
- Calibre de punto18 ga
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema/Nylon/Spandex
- Número de Upc del fabricante20076490449753
- MaterialNitrilo en espuma
- Estándares cumplidosEN388 /ANSI/ ASTM
- UPC_NO20076490449753
Descripción general
- Protege contra laceraciones, exposición al aceite y a fluidos industriales
- El diseño ultraligero del calibre 18 proporciona destreza y un alto nivel de comodidad
- Entrepierna reforzada para mayor protección y mayor vida útil
- Rendimiento de agarre para un manejo seguro en aplicaciones secas a grasas
- Recubrimiento FORTIX de alta durabilidad para una mayor vida útil del producto
- Sin silicona
- También disponible en paquete Vend