Motion
BL1820B

Makita
BL1820B

Batería compacta LXT® - Litio-ion, tensión nominal de 18 V, 2.0 AH
Artículo MI #07389196
No. Fabricante BL1820B
Precio199.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Makita
BL1820B

Batería compacta LXT® - Litio-ion, tensión nominal de 18 V, 2.0 AH
Artículo MI #07389196
No. Fabricante BL1820B

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la batería
    2.0 AH
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    LXT®
  • Voltaje nominal
    18 V
  • UPC_NO
    088381463874

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1820B 18V BATERÍA DE IONES DE LITIO 2.0 AMP HORA
  • El indicador de nivel de carga de la batería L.E.D. integrado permite al usuario supervisar la carga de la batería
  • Proporciona hasta un 50 % más de tiempo de funcionamiento por carga en comparación con BL1815
  • Alcanza la carga completa en 25 minutos o menos
  • Compatible solo con herramientas Star Protection, indicadas por el símbolo de estrella y/o el receptor de batería amarillo debajo de la herramienta
  • La batería proporciona una potencia y un tiempo de funcionamiento constantes en temperaturas extremas, incluso en invierno (-4°F/-20°C)
  • Equipado con Star Protection Computer Controls para proteger contra sobrecargas, sobredescargas y sobrecalentamientos
  • La carcasa exterior resistente a los impactos y el revestimiento interior amortiguador están diseñados para proteger la batería
  • Dieciséis terminales de contacto mantienen una conexión constante con la herramienta para ayudar a evitar la pérdida de potencia o la fluctuación, incluso durante aplicaciones de alta vibración
  • La batería resiste la descarga automática y permanece lista para su uso incluso después de largos períodos de almacenamiento
  • Makita 18V Lithium-Ion es la gama de herramientas inalámbricas más grande del mundo con una batería tipo deslizable de 18V iones de litio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo