Motion
11751080

ANSELL
11751080

HyFlex® Guantes resistentes a cortes - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #07390049
No. Fabricante 11751080
Precio18.11 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11751080

HyFlex® Guantes resistentes a cortes - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #07390049
No. Fabricante 11751080
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
Precio18.11 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Material del revestimiento/cubierta
    Fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
  • Material
    Poliuretano
  • UPC_NO
    20076490073927

Descripción general

Descripción del fabricante
11751080 HYFLEX 11751 TAMAÑO 8, 0
  • Tecnología INTERCEPT para un alto nivel de protección contra cortes EN ISO nivel C protección contra cortes
  • Recubrimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión con recubrimiento de PU de alta durabilidad
  • El diseño de enmascaramiento de suciedad permite un uso prolongado del producto, una comodidad y destreza excelentes
  • De conformidad con las normas EN420 (requisitos generales) y EN388 (riesgos mecánicos) de Centexbel
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle