Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, enchufable
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 1.0MPa [0.7MPa (bajo vataje)]
- Caudal (Cv): 3.4 Junta metálica; 4.7 Junta de goma
- Tensión nominal de la bobina: 12VDC, 24VDC
- Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)