Especificaciones
Dimensiones
- Peso22.90 lb
Detalles
- Consumo de aire35 cfm
- Rango de presión de aire30 a 125 psi
- Descripción Palabra claveCilindros de acción única
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaActuación única
- Capacidad del depósito0.53 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas122.0 pulg.3
- Serie / TipoSerie XA
- Flujo típico a 0 Psi120.000 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable122.00 pulg.3
- Funcionalidad de la válvulaAvanzar/Retener/Retraer
- Tipo de válvula3-Way, 3-Position
- Tipo/función de válvula3-Way, 3-Position / Retracción de retención anticipada
Descripción general
- Retorno por resorte de acción única
- Para uso en áreas de trabajo muy limitadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación