Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera15 pies
Detalles
- AplicaciónFluido de emisiones diésel de baja presión
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 3/4 in x 15 ft
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567012160
- Aplicación de presiónFluido de emisiones diésel de baja presión
- Presión nominal500 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/4 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/4 NPT - Mujer
- UPC_NO699567012160
Descripción general
- Diseñado para dispensar DEF o fluido de emisiones diésel (AUS32, solución de urea acuosa)
- Caja de resortes sellada
- Juntas tóricas Viton®
- Eje de acero inoxidable 316 y Super Swivel®
- Carretes fabricados con acero al carbono de grado industrial o acero inoxidable 304L (opcional)
- Casquillos de manguera de acero inoxidable de alta calidad