Motion
615-20000-2-1-8-8

NOSHOK Inc
615-20000-2-1-8-8

Transmisor de presión, materiales húmedos: Elgiloy, 13-8PH, 0 psig a 20000 psig, precisión del 0.125 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, Hirschmann
Artículo MI #07390862
No. Fabricante 615-20000-2-1-8-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
615-20000-2-1-8-8

Transmisor de presión, materiales húmedos: Elgiloy, 13-8PH, 0 psig a 20000 psig, precisión del 0.125 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, Hirschmann
Artículo MI #07390862
No. Fabricante 615-20000-2-1-8-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -15 a 175
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
615-20000-2-1-8-8 TRANSDUCTOR
  • Rangos de vacío de 0 psig a 145,000 psig; rangos absolutos de 0 psia a 15 psia a 0 psia a 300 psia
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo