Motion
3308 DMA

SKF
3308 DMA

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 45 °
Artículo MI #07392278
No. Fabricante 3308 DMA
Precio933.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3308 DMA

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 45 °
Artículo MI #07392278
No. Fabricante 3308 DMA
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
Su precio$933.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    45 °
  • Ancho del anillo interior
    36.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Peso
    2.624 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3308 CONTACTO ANGULAR DE DMA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316577296849
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    12810
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577296849

Descripción general

Descripción del fabricante
3308 CONTACTO ANGULAR DE DMA