Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del cable conductorSDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie de cilindros compactos C(D)LQ ofrece prevención de caídas cuando se reduce la presión de la fuente de aire o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
- Cambio automáticoM9BW - Estado sólido, indicación 2-Color, 2 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoBloqueo
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCLQ
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujeros pasantes
- Número de interruptores automáticos2
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCLQ
Descripción general
- Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
- Dos tipos de montaje
- El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
- La dirección de bloqueo se puede seleccionar
- Desbloqueo manual sencillo