Motion
25842-1448

GARLOCK KLOZURE
25842-1448

Sello de aceite - Sólido, 8.465 pulg. de diámetro del eje, 9.449 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, diseño modelo 154-M, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07393083
No. Fabricante 25842-1448
Precio273.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25842-1448

Sello de aceite - Sólido, 8.465 pulg. de diámetro del eje, 9.449 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, diseño modelo 154-M, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07393083
No. Fabricante 25842-1448
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
Precio273.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.449 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.465 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 154-M
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único, inserto metálico
  • Número de catálogo del fabricante
    25842-1448
  • Número de Upc del fabricante
    717744722906
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.02 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de servicio general

Descripción general

Descripción del fabricante
26 MILL-RIGHT N SÓLIDO 8.465"ID 9.449"OD
  • Sello de servicio general
  • El OD de caucho reforzado con metal elimina la necesidad de placa de cubierta
  • Destaca en entornos donde la corrosión suele ser un problema
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"