Motion
23X7331
Sello de aceite: dividido, 29.000 pulg. de diámetro del eje, 31.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho total, diseño modelo 23-L, material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #07393136
No. Fabricante 23X7331
Precio11,299.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite: dividido, 29.000 pulg. de diámetro del eje, 31.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho total, diseño modelo 23-L, material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #07393136
No. Fabricante 23X7331
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
Precio11,299.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    31.000 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    29.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 23-L
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25006-7331
  • Número de Upc del fabricante
    717744600068
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X7331 MILL-RIGHT V SPLIT 29.000"ID
  • Junta dividida de servicio general
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos