Motion
28-8MX21-6FS6
28-8MX21-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #07393251
No. Fabricante 28-8MX21-6FS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
28-8MX21-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #07393251
No. Fabricante 28-8MX21-6FS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    21 mm
  • Diámetro exterior
    69.70 mm
  • Ancho
    3.375 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057817784
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    28
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    00195057817784

Descripción general

Descripción del fabricante
28-8MX21-6FS6 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"