Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto NCQ2 . El NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajePie
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
- Capacidad de interruptor automático