Motion
1LM008
8mm Collares de eje métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #07393331
No. Fabricante 1LM008
Price$9.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm Collares de eje métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #07393331
No. Fabricante 1LM008
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
Price$9.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Longitud del tornillo
    8 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786018879

Descripción general

Descripción del fabricante
1LM008

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo