Motion
IDG50AV4-N03D

SMC CORP OF AMERICA
IDG50AV4-N03D

Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #07396781
No. Fabricante IDG50AV4-N03D
Price$1,696.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDG50AV4-N03D

Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #07396781
No. Fabricante IDG50AV4-N03D
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
Price$1,696.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    13.310 pulg.
  • Longitud total
    11.650 pulg.
  • Ancho general
    3.465 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Details

  • País de origen
    JP
  • Caudal de aire de entrada
    20.694 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    17.657 scfm
  • Caudal de aire de purga
    3.037 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG50AV4-N03D SECADOR DE AIRE
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Regulador combinado con el secador tipo M
  • Variedad de tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

Los clientes también compraron