Motion
AF0475L43PBL1

ARO
AF0475L43PBL1

Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, relación 75:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 16 gal
Artículo MI #07397018
No. Fabricante AF0475L43PBL1
Precio7,840.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
AF0475L43PBL1

Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, relación 75:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 16 gal
Artículo MI #07397018
No. Fabricante AF0475L43PBL1
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
Precio7,840.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    16 galones (EE. UU.)
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Ideal para aplicaciones en las que se exigen altas presiones cuando se bombean lubricantes de mayor viscosidad desde bidones de 120 y 400 lb. • Los paquetes incluyen bomba, cubierta del bidón (cuando corresponda) y mangueras de material.
  • Código de armonización
    8413.50.0050
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    663023139852
  • Relación de la bomba
    75:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • UPC_NO
    663023139852

Descripción general

Descripción del fabricante
AF0475L43PBL1 BOMBA 75:1 DE GRASA PARA 16G
  • Ideal para aplicaciones en las que se demandan altas presiones cuando se bombean lubricantes de mayor viscosidad desde bidones de 120 y 400 lb.
  • Los paquetes incluyen la bomba, la tapa del bidón (cuando corresponda) y las mangueras de material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo