Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible55 galones (EE. UU.)
- Peso60.00 lb
Detalles
- Características y beneficios• Presión máx. del fluido: 10,000 psi • ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi que superan la capacidad nominal de los accesorios mostrados en este catálogo. • Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba esté conectada directamente a tuberías con la capacidad nominal adecuada para la aplicación. • Entrega/minuto máx.: 2.1 lb • Estas son bombas de mayor relación para la dispensación de grasas de mayor viscosidad • Construcción de acero al carbono
- Caudal2.1 lb/min
- Código de armonización8413.50.0050
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante663023139883
- Material de la bombaAcero al carbono
- Relación de la bomba100:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- UPC_NO663023139883
Descripción general
- Presión máxima del fluido: 10,000 psi
- ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi, que exceden la capacidad nominal de los accesorios que se muestran en este catálogo.
- Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba está conectada directamente a tuberías con la clasificación adecuada para la aplicación.
- Entrega máxima/minuto: 2.1 lb
- Estas son bombas de mayor relación para la dispensación de grasas de mayor viscosidad
- Construcción de acero al carbono