Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1/2-14 pulg. NPT hembra
- Tamaño del contenedor compatible55 galones (EE. UU.)
- Conexión de rosca de salidaNPTF hembra
- Peso50.00 lb
Detalles
- Características y beneficios• Ideal para aplicaciones en las que se exigen altas presiones cuando se bombean lubricantes de mayor viscosidad desde bidones de 120 y 400 lb. • Los paquetes incluyen bomba, cubierta del bidón (cuando corresponda) y mangueras de material.
- Caudal5.5 lb/min
- Código de armonización8413.50.0050
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante663023139890
- Presión máxima de funcionamiento7500 psi
- Relación de la bomba75:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- TipoGrasa
- UPC_NO663023139890
Descripción general
- Ideal para aplicaciones en las que se demandan altas presiones cuando se bombean lubricantes de mayor viscosidad desde bidones de 120 y 400 lb.
- Los paquetes incluyen la bomba, la tapa del bidón (cuando corresponda) y las mangueras de material.