Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1/2 pulg. NPT hembra
- Tamaño del contenedor compatible55 galones (EE. UU.)
- Conexión de rosca de salidaNPTF hembra
- Peso55.00 lb
Detalles
- Características y beneficios• ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi, que exceden la capacidad nominal de los accesorios que se muestran en este catálogo. • Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba esté conectada directamente a tuberías con la capacidad nominal adecuada para la aplicación. • Los paquetes incluyen bomba, tapa del bidón y plato seguidor
- Caudal5.2 lb/min
- Código de armonización8413.50.0050
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante663023139906
- Presión máxima de funcionamiento7500 psi
- Relación de la bomba50:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- TipoGrasa
- UPC_NO663023139906
Descripción general
Descripción del fabricante
DC0450L53PKL1000 GRASA CVR 50:1 DE TAMBOR
- ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi, que exceden la capacidad nominal de los accesorios que se muestran en este catálogo.
- Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba está conectada directamente a tuberías con la clasificación adecuada para la aplicación.
- Los paquetes incluyen bomba, tapa del bidón y plato seguidor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad