Motion
DM0450L53PKL1000

ARO
DM0450L53PKL1000

Paquete de bomba de grasa - Bomba accionada por aire, relación 50:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 55 gal
Artículo MI #07397025
No. Fabricante DM0450L53PKL1000
Precio7,939.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
DM0450L53PKL1000

Paquete de bomba de grasa - Bomba accionada por aire, relación 50:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 55 gal
Artículo MI #07397025
No. Fabricante DM0450L53PKL1000
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
Precio7,939.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    55 galones (EE. UU.)
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi, que exceden la capacidad nominal de los accesorios que se muestran en este catálogo. • Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba esté conectada directamente a tuberías con la capacidad nominal adecuada para la aplicación. • Los paquetes incluyen bomba, tapa del bidón y plato seguidor
  • Código de armonización
    8413.50.0050
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    663023139937
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • UPC_NO
    663023139937

Descripción general

Descripción del fabricante
DM0450L53PKL1000 GRASA DE MONTAJE EN 50:1 TAMBOR
  • ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi, que exceden la capacidad nominal de los accesorios que se muestran en este catálogo.
  • Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba está conectada directamente a tuberías con la clasificación adecuada para la aplicación.
  • Los paquetes incluyen bomba, tapa del bidón y plato seguidor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo