Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible16 galones (EE. UU.)
- Peso50.00 lb
Detalles
- Características y beneficios• ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi, que exceden la capacidad nominal de los accesorios que se muestran en este catálogo. • Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba esté conectada directamente a tuberías con la capacidad nominal adecuada para la aplicación. • Los paquetes incluyen bomba, tapa del bidón y plato seguidor
- Código de armonización8413.50.0050
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante663023139944
- Relación de la bomba9:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- UPC_NO663023139944
Descripción general
- ADVERTENCIA: Estas 100:1 bombas suministran presiones de hasta 10,000 psi, que exceden la capacidad nominal de los accesorios que se muestran en este catálogo.
- Estas 100:1 bombas solo se pueden utilizar en sistemas instalados permanentemente en los que la bomba está conectada directamente a tuberías con la clasificación adecuada para la aplicación.
- Los paquetes incluyen bomba, tapa del bidón y plato seguidor