Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje de salidaEje estriado 12.7 [0.50] expuesto
- Altura total6.74 pulg.
- Longitud total13.36 pulg.
- Ancho general5.11 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioColumna de dirección
Descripción general
- Hay cuatro tipos de chaquetas disponibles
- Cojinetes de baja fricción para transportar cargas de empuje y laterales
- Bota antipolvo para proteger contra la suciedad y la humedad
- Disponible de 56 a 825 mm [2.2 a 32.5 pulg.]
- Hay disponibles dos extremos inferiores y diez superiores
- Premontado en unidades de dirección según su solicitud
- Dos configuraciones diferentes de cables de bocina