Motion
S3KDD
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #07397543
No. Fabricante S3KDD
Precio35.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #07397543
No. Fabricante S3KDD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    S3KDD BRG
  • Descripción larga
    El S3KDD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.375 pulg. de diámetro exterior de 0.875 pulg., 0.2812 pulg. de ancho, diseño recto, tipo apantallado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    S3KDD
  • Número de Upc del fabricante
    087796044227
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796044227

Descripción general

Descripción del fabricante
S3KDD BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo