Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.36 pulg.
- Longitud total14.28 pulg.
- Ancho general6.26 pulg.
- Peso89.00 lb
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 ; diám. piloto 127.00 [5.000] 17.02 [.670] Diám. Orificios en diámetro 161.92 [6.375] Círculo de pernos
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Caudal continuo170 l/min
- Desplazamiento677.3 cc/rev
- Presión intermitente283 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo500 rpm
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Tipo de selloNinguna
- SerieHP30 - Estándar
- Tipo de ejeSpline
Descripción general
- Baja caída de presión sin carga|Reduzca los costes de refrigeración del sistema con menos calor