Motion
23060-BE-XL-H40AB-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23060-BE-XL-H40AB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #07398313
No. Fabricante 23060-BE-XL-H40AB-T52BW
Precio19,941.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23060-BE-XL-H40AB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #07398313
No. Fabricante 23060-BE-XL-H40AB-T52BW
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
Precio19,941.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    152.813 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-BE-XL-H40AB, simétrico con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1570 rpm
  • Velocidad máxima
    1570 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    H40AB
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23060-BE-XL-H40AB-T52BW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno