Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5204
- RPM máximas de salida1.17 rpm
- Par de salida máximo22670 pulg-lbs a 1.17 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Relación1500:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío30 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso202 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-39915
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798992266
- Potencia de entrada máxima1.110 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie5200
- UPC_NO662798992266
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido