Motion
2980-6
Guantes para palma de piel con parte trasera de tela - XL o talla 10, piel de cabra con grano superior, sin clasificación de calidad, sin forro, color amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #07398586
No. Fabricante 2980-6
Precio35.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel con parte trasera de tela - XL o talla 10, piel de cabra con grano superior, sin clasificación de calidad, sin forro, color amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #07398586
No. Fabricante 2980-6
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
Su precio$35.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Peso
    44.09 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Material de la espalda
    AirMesh
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    Espalda verde lima de alta visibilidad para una exposición máxima
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Neopreno
  • Descripción
    Guantes multiactividad con palma acolchada de cuero de cabra y AirMesh de alta visibilidad en la espalda
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE MECÁNICO 2980-6 X-LARGE
  • Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
  • Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
  • Parte trasera de tejido AirMesh ultratranspirable que proporciona la máxima comodidad y sujeción
  • Parte trasera de color lima amarillo de alta visibilidad con material reflectante para una máxima visibilidad
  • Soporte de nudillos de neopreno
  • Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
  • El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
  • Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
  • Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
  • Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
  • Estos guantes también están disponibles con un aislamiento de microfibra más ligero para calentar en climas fríos... estilo 2919

También puede gustarle