Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.07 lb
Detalles
- Número de stock del fabricante10078371670143
- Número de Upc del fabricante00078371670146
- UPC_NO00078371670146
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Conjunto de micrófono doble y elemento doble para uso con el sistema de validación de oreja doble 3M™ E-A-Rfit
- El diseño de oreja doble ahorra tiempo al probar ambas orejas simultáneamente en menos de cinco segundos
- Se inserta en la parte posterior del conjunto de altavoz de envolvente de doble oreja 3M™ E-A-Rfit
- Cada micrófono de elemento doble se conecta a enchufes de prueba, receptáculos de prueba o almohadillas con sonda y mide los niveles de presión sonora fuera y dentro del protector auditivo
- El conector en Y entre el micrófono derecho e izquierdo indica la distancia que el usuario debe sentarse desde el altavoz
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.