Motion
32021 WET O PAPEL DE LIJA SECO DE GRANO 9X11 1000

3M
32021 WET OR DRY SANDPAPER 9X11 1000 GRIT

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 1000
Artículo MI #07398703
No. Fabricante 32021 WET OR DRY SANDPAPER 9X11 1000 GRIT
Precio15.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
32021 WET OR DRY SANDPAPER 9X11 1000 GRIT

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 1000
Artículo MI #07398703
No. Fabricante 32021 WET OR DRY SANDPAPER 9X11 1000 GRIT
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
Precio15.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A-wt
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla de capa transparente, eliminación de defectos de pintura
  • Seco o húmedo
    Seco, húmedo
  • Número de grano
    1000
  • Número de Upc del fabricante
    00051131320215
  • UPC_NO
    00051131320215
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
32021 WET O ESPÁRRAGO SECO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso para lijar en húmedo y en seco sin cambiar de papel de lija
  • La gama completa de calidades es ideal para el lijado automático agresivo o refinado
  • Autofracturas abrasivas de carburo de silicio para una vida útil más larga
  • El papel flexible y ligero se adapta a las superficies del cuerpo del automóvil para lograr acabados uniformes
  • Proporciona un acabado 10 % más suave que el papel de lija 3M convencional
  • Usar como parte del sistema de reparación corporal 3M™