Motion
SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300

Shuster Corporation
SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07398799
No. Fabricante SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07398799
No. Fabricante SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300
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
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6203 ZZ C3 SRI BULK300
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro exterior de 40 mm, 12 mm de ancho, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6203 ZZ C3 SRI BULK300

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo