Especificaciones
Dimensiones
- Peso15.7 lb
Detalles
- Número de stock del fabricante70071674116
- Número de Upc del fabricante00051141567648
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipos de productosKit de prueba de ajuste
- UPC_NO00051141567648
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El conjunto de dos elementos y micrófono doble es la clave del sistema, ya que mide los niveles de sonido dentro y fuera del protector auditivo
- Las pruebas cuantitativas basadas en la ciencia proporcionan informes precisos de la protección auditiva
- Los resultados rápidos, claros y precisos se obtienen en cuestión de segundos y se pueden imprimir o guardar electrónicamente para futuras consultas
- El sistema determina la clasificación de atenuación personal (PAR) de los trabajadores individuales y ayuda a eliminar la medición, el ajuste y la incertidumbre espectral
- El diseño de doble oreja ahorra tiempo al medir ambas orejas simultáneamente en menos de cinco segundos
- Pruebas del sistema en 7 frecuencias estándar (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz)
- Funciona con una gran variedad de productos de protección auditiva 3M ; tapones para los oídos, protectores auditivos con banda y orejeras
- Software sencillo, intuitivo y fácil de usar
- Informes de trabajadores y empresas creados
- Incluye software, altavoz y maletín de transporte resistente a impactos.
- Formación gratuita en línea y asistencia al usuario
- Requiere tapones, receptáculos o almohadillas de prueba con sonda
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.